画像準備中

プロテックシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31162375 品番 A40
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです
シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です
日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス片面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.6 質量(kg)約2.91 表淡グレー/裏ホワイト 長さ(m)3 ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:B種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、防水兼用になっていますので、中心に水をはってご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする