大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
スパッタシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31162759
品番
ジンタ24
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です
用途
(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質
炭化繊維両面シリコン
形状
カット
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約2.13
色
グレー
長さ(m)
3
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)
150
使用糸
なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません