画像準備中

プロテックウェルディングカーテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31163784 品番AC35 Y イエロー
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります
適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

用途遮光用カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 種別カット 材質軟質塩化ビニール 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.35 質量(kg)約1.84 イエロー 長さ(m)3 ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:なし 連続使用温度(℃)60 使用糸なし
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。
※60℃以上の場所で使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする