モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
モノタロウの ドラム缶
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31174659
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途
粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
注意
※再生品のため、色のご指定はできません。
※色味は製造日により変わる可能性があります。
※内容物は簡単に除去しておりますが、巻き締めなどに若干残っている可能性があります。
※缶本体に色が付着している可能性があります。
※中古のバンドを使用しているため、擦れなどがあります。
※本体と蓋はペンキなどでラベルを消して仕上げています。
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
※本商品は危険物容器ではありません。
※本品に液体を入れてのご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000