アルミ ダンボールカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31174774 品番35492006
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンボールの開梱から封筒の開封、雑誌や新聞紙の一枚切りまで多用途に対応したダンボールカッターのアルミ製上級モデル。
外装から内部機構までプラスチックを使用せず、ボディ剛性を高めると同時にツールとしての美しさも追求しました。また、セラミック刃は回転させることで4つ角すべてが刃先として使用可能となり、素材の有効活用とともに優れた切れ味を長期間にわたり確保。専用替え刃も用意された、非常にサステナブルな製品です。
開閉式の本体は、閉じた状態では携帯性に優れた丸型ですが、180°開くと手にフィットして作業しやすい形状になります。マグネットが内蔵されているので、金属製の扉に留めてスマートに保管することも可能です。

材質(本体)アルミニウム+鉄製(マグネット内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×13 材質(刃)セラミック製(別売り替刃あり)
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないようにご注意ください。
※使用後は必ずキャップを閉じて、6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
※金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また落としたり刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31174765
2024-03-05
用途:
段ボールの片付け作業
教育・研究機関

使いやすく、磁石が付いているので、置き場所にも困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする