紙製修正テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31174808 品番 35500006
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。

材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類) テープ:クリーム テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)7.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13 商品タイプ本体(使い捨て)
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※紙への修正用途以外には使用しないでください。
※先端が左右に傾いていると、転写不良になります。左右方向には傾けないでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする