紙製修正テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ:クリーム 注文コード31174817 品番35501006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。

材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類) テープ:クリーム テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)7.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13 商品タイプ本体(使い捨て)
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※紙への修正用途以外には使用しないでください。
※先端が左右に傾いていると、転写不良になります。左右方向には傾けないでご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31174817 35501006 31174790 35498006 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ) 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする