ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 消し具/修正用品
ステッドラーの 消しゴム
PVCフリーホルダー字消し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31174860
品番
525 PS1P-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
塩化ビニル(PVC)とフタレイトが含まれていないPVCフリー字消しのホルダータイプです。字消しは柔らかく、消しくずが少ないことが特徴です。
用途
鉛筆用
色
パステルカラー アソート
質量(g)
28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×25×20
材質(ボディ)
ABS
材質(ボタン)
POM
注意
※いずれかの色1個の商品となります。色の指定はお受けできません。