PVCフリーホルダー字消し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31174878 品番 525 PS1W-1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

塩化ビニル(PVC)とフタレイトが含まれていないPVCフリー字消しのホルダータイプです。字消しは柔らかく、消しくずが少ないことが特徴です。

用途鉛筆用 質量(g)28.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×20 材質(ボディ)ABS 材質(ボタン)POM 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする