ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 油性マーカー
ルモカラーペン 太書き斧型 B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31174939
品番
350-7
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
質量(g)
18.7
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×19×17
線幅(mm)
2.0〜5.0
材質(キャップ)
PP
インク色
ブラウン
材質(ペン芯)
ポリエステル
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太