ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 油性マーカー
ルモカラーペン 太書き B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31174966
品番
314-2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
寸法(mm)
141×9.8×12.8
質量(g)
8
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
線幅(mm)
1.0/2.5
材質(キャップ)
PP
インク色
レッド
材質(ペン芯)
ポリエステル
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太