ルモカラーペン 極細書き F

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31174984 品番 318-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

寸法(mm)141×9.8×12.8 質量(g)8 タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)0.8〜1.0 材質(キャップ)PP インク色レッド インク油性 材質(ペン芯)POM 入数1 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
裁断作業

展開色は8色ほどあるが、販売は2色しかないので取り扱い色を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする