ルモカラーペン 水性細書き M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31175018 品番 315-9
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

2重構造のキャップは無駄なインクの乾燥を防ぎます。またペン先は乾燥した場合でも、水性ペンがペン先に水を含ませれば回復します。OHPに使用すると発色がよく映写色がよく鮮明です。水性インクはフィルム等に書いた場合、濡れた布等で消すことができます。

寸法(mm)141×9.8×12.8 質量(g)8 タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)0.8〜1.0 材質(キャップ)PP インク色ブラック インク水性 材質(ペン芯)ポリエステル 入数1 商品タイプ使い切り本体 線の太さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする