一行印 0560号 メールオーダー式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31175054 品番 XH-0560C3/MO
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印
書類への住所記入はこれ1つでOK!
住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了
インボイス登録番号の押印に

質量(g)12.8 エコマーク認定認定 インク色6色より選択可能 書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能 色(本体)アイボリー 印面サイズ(mm)5×60 表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 029 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をご購入後、インターネット(パソコン・スマートフォン・携帯電話)から印面をご注文いただけるメールオーダー式です。

商品説明動画

メールオーダー商品とは
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31175036
2026-02-13
用途:
会社の住所印を作りました。書類に使います。
農・林・水産業

ケースと印鑑面が簡単にセットできて、オススメ商品です

2026-02-09
用途:
インボイス番号用に
山本ケミカル株式会社 様

伝票のインボイス番号用に購入しました。シャチハタ式なので手間なく使えていいです。

対象商品:
31175045
2024-03-29
用途:
領収証の押印
専称寺 様 (サービス業)

使いやすかった
軽く押すだけでキレイにおせるので作業が楽だった

1人が参考にしています
対象商品:
31175036
2023-12-18
用途:
領収書等
総合美装社 B-LINE 様 (建設業・工事業)

押しやすくスマートなので嵩張らず良かったです
ただ商品が届いて又注文は日にちがかかり不便に感じました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする