液体融雪剤 SRブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 31175070 品番 CA11-980
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。
カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。
実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。

材質容器:PE、キャップ:PE 質量(g)18000 pH中性域5.4〜6.5(原液) 主成分カーボンブラック・水 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×290、バックインボックス入
注意
※皮膚についた場合は、流水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は、直ぐに流水で洗った後、医師の診断を受けて下さい。
※密封し、直射日光を避けて冷暗所に保存して下さい。
※マイナス五度以下で凍結する恐れがありますが、品質には問題はありません。
※小児、子供の手の届く所には保管しないで下さい。
※原液及び希釈液は、衣服や建物等に付着するととれません。
※誤飲にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする