サンスター文具
サンスター文具の 筆記用具
サンスター文具の 鉛筆
サンスター文具の 鉛筆本体
メタルペンシル メタシル ライトノック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
ライトピンク
注文コード
31175158
品番
S4542088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)
10×145(クリップ部分含まず)
本体質量(g)
8
鉛筆硬度
H
色(本体)
ライトピンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31175158
S4542088
31175167
S4542096
メタルペンシル メタシル ライトノック
サンスター文具
1本
¥
289
税込
¥
318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)