STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 筆記用具
STABILO(スタビロ)の マーカー/蛍光ペン
STABILO(スタビロ)の 蛍光マーカー
蛍光ペン スイングクールパステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31175255
品番
275-140-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
インク色
コーラルレッド
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
キャップ式/ツインタイプ/中綿式
線の太さ
太/細
線幅(mm)
太4/細1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×15×14