STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 筆記用具
STABILO(スタビロ)の マーカー/蛍光ペン
STABILO(スタビロ)の 蛍光マーカー
蛍光ペン スイングクール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31175316
品番
275-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鮮やかな発色
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
タイプ
キャップ式/ツインタイプ/中綿式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×15×14
線幅(mm)
太4/細1
インク色
グリーン
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太/細