蛍光ペン ボスオリジナル パステル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色コーラルレッド 注文コード31175456 品番70-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はインク色14種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな発色、淡い色でもくっきり綺麗にマーキング
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち
鮮やかな発色
平べったいスクエアボディで握りやすい

タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17 線幅(mm)太5/細2 インク色コーラルレッド 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太/細

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31175456 70-140 31175438 70-129 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 1本 200 税込220 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする