STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 筆記用具
STABILO(スタビロ)の マーカー/蛍光ペン
STABILO(スタビロ)の 蛍光マーカー
蛍光ペン ボスオリジナル パステル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
チェリーブロッサム
注文コード
31175474
品番
70-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな発色、淡い色でもくっきり綺麗にマーキング
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち
鮮やかな発色
平べったいスクエアボディで握りやすい
タイプ
キャップ式/ツインタイプ/中綿式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×27×17
線幅(mm)
太5/細2
インク色
チェリーブロッサム
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太/細
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31175474
70-150
31175429
70-126
蛍光ペン ボスオリジナル パステル
STABILO(スタビロ)
1本
¥
200
税込
¥
220
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)