蛍光ペン ボスオリジナル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31175535 品番 70-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

世界で初めて販売された蛍光ペン、1971年から変わらぬデザイン
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち
鮮やかな発色
平べったいスクエアボディで握りやすい

タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17 線幅(mm)太5/細2 インク色グリーン 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太/細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
書類マーキング

使いやすいのですが、色味が薄目なので通常の
マーカーを想像していると少しギャップがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする