NK-31 幅広枠正方形ウォールミラー(50) 永井興産 31176427 NK-31 幅広枠正方形ウォールミラー(50) 永井興産 31176427 NK-31 幅広枠正方形ウォールミラー(50) 永井興産 31176427 NK-31 幅広枠正方形ウォールミラー(50) 永井興産 31176427 NK-31 幅広枠正方形ウォールミラー(50) 永井興産 31176427

幅広枠正方形ウォールミラー(50)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31176427 品番 NK-31
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

無垢材の良さを味わうことのできるウォールミラー
幅広の木枠フレームが印象的でスタイリッシュなスクエアタイプ。
そのままチェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
5cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる2サイズ、カラーは3色ご用意しています。
[正方形50cm正方形60cm]
[ホワイトナチュラルアンティークブラウン]
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
壁掛け用ひも付
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.壁掛け用紐付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)500 質量(kg)1.5 アンティークブラウン 高さ(mm)500 奥行(mm)20 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする