SEN-021 フック付スタンドミラー 永井興産 31176734 SEN-021 フック付スタンドミラー 永井興産 31176734 SEN-021 フック付スタンドミラー 永井興産 31176734 SEN-021 フック付スタンドミラー 永井興産 31176734 SEN-021 フック付スタンドミラー 永井興産 31176734

フック付スタンドミラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 31176734 品番 SEN-021
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スペースを賢く使えるハンガーフック付スタンドミラー
衣類や小物をちょっと掛けるのに便利なハンガーにもなる
2役のスタンドミラー。
フックは枠の左右にある穴に差し込みます、5段階に付け替えが
できるのでお好きな位置に収納をプラス。
フックには小さな滑り止めもついています。
無垢材を生かしたナチュラルなデザイン。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる3色をご用意しています。
[ホワイトナチュラルブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
折りたたみ可能
フック2本付属(滑り止め付)
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.角度調節可能.収納付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)350 質量(kg)5.3 ブラウン 高さ(mm)1600 奥行(mm)30〜480 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする