AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 スタンド機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーボン調ブラック 注文コード31177127 品番PM-S233PLFUCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 カーボン調ブラック タイプ手帳型 対応機種AQUOS wish3(SH-53D) 特性マグネット、衝撃吸収、超軽量、スタンド機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする