Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31177696 品番PM-X232TSLFCPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度の特殊樹脂を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーをいかせるクリアタイプです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ラベンダー タイプケース 対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11) 特性衝撃吸収、軽量、薄型、背面クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする