JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915

JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915
JW-U60B(W) 全自動洗濯機 Haier(ハイアール) 31177915

全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31177915品番JW-U60B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」

付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手(1)仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-50L、インバーター:無、毛布洗い:有(3.0kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:21枚、しわケア脱水:有、自分流:無材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)32ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)乾燥質量(kg)2.5運転音(dB)洗濯時37/40、脱水時53/54(50Hz/60Hz)排水背面1方向定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時360/400消費電力量(Wh)洗濯時71/88(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560標準使用水量(L)91洗濯/脱水容量(kg)6洗濯容量(kg)6.0乾燥方式風乾燥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする