曜日別特売
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967

JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967
JC-M1A(K) コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール) 31177967

コードレス式 水拭き掃除機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード31177967品番JC-M1A(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1台で家中を掃除でき、素足が気持ちいい床にできる
独自のセルフクリーニング機能搭載、パイプやブラシをキレイに保てる
ゴミも液体もアブラ汚れも強力吸引。素足が気持ちいい床に
壁際8mmまで掃除可能、取りづらいごみも逃さない
自走式で、重さを感じず軽い力で掃除でき、疲れない
大容量回収タンク、一回で広い範囲掃除できる
スタンド付き、散らばりがちなツールを一括で収納できる

付属品充電スタンド、お手入れブラシ、交換用回転ローラー、交換用フィルター、電源アダプターブラックタンク容量(L)給水タンク:0.6本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×266×1116集塵容量(L)回収タンク:0.6バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9バッテリー電圧(V)DC21.6集塵方式サイクロンレス式充電時間(時間)約4運転音(dB)(A)78運転時間(分)強:約17、標準:約32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする