はんだ除去器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31177994 品番 SC-7000Z(CEE)
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8〜12層基板までのはんだ除去が可能です。
強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。
低騒音・低振動です。
ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。

質量(g)420 電源(V)AC230 消費電力(W)120 最高温度(℃)ホットエアー吐出:400 ヒーター(W)100、セラミック 最大真空到達度 (kPa)-86 設定温度(℃)350〜500(連続可変) 制御方法フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) モーター出力(W)12 最高圧到達時間0.1秒 排気量(0PEN)(L/min)15 ポンプダイヤフラム方式 プラグ形状CEEタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする