デンオン機器
デンオン機器の はんだ用品
デンオン機器の 吸取器・リワーク
デンオン機器の はんだ吸取器
SZ-7000Z用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
1.0SLIM
注文コード
31178055
品番
50-01-16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1.0SLIM
寸法L(mm)
14
表示
10S
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000