自動温調はんだこて

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31178159 品番 SS-8200(UL)
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。
ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。

寸法(mm)L202×D20 質量(g)40 消費電力(W)80 ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)100 温度調節範囲(℃)200〜450 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) プラグ形状UL

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする