好川産業
好川産業の ヘラ/盛板/コテ
好川産業の ヘラ
好川産業の ゴムベラ
柄付 ゴムベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31181309
品番
656031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途
材料処理用
色
赤
サイズ
大
材質(柄部)
木
材質(先端)
シリコン
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
15×122×198