製品寸法図

輸入車用油圧装置,オイルフィルター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985 注文コード31181449 品番W920/21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。

用途自動車用フィルター 本体寸法(mm)A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:95 フィルターネジ付けフィルター 適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985 レンチ(脱着用)LS9 適合純正型番HB-03028811、0003897992、834940、834940-9、4126435、4160703、4286050、4323062、4343591、7300943、110929、110945、110955、1109A0、7700640165、7701348110、7701542286
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする