曜日別特売
W914/2 輸入車用オイルフィルター,油圧フィルター、オートマチックトランスミッション MANN-FILTER 31181494

製品寸法図

輸入車用オイルフィルター,油圧フィルター、オートマチックトランスミッション

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31181494
品番
W914/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。

適合純正型番
05715464、0008547327、0008558238、0024560060、0854897999、5000100351、5000789225、MLS000-144A、1109A0、0855823800、7700542086、7700545868、7700634818、
7700651432
用途
自動車用フィルター
本体寸法(mm)
A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:69
フィルター
ネジ付けフィルター
適合車種
VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985
レンチ
(脱着用)LS9
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする