製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの エアフィルター
輸入車用エアフィルター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
SEAT/Terra/10.1990-10.1990,SEAT/ToledoI/12.1995-12.1995,SEAT/ToledoI/05.1991-05.1991,SEAT/ToledoI/11.1996-11.1996,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/09.1990-09.1990,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/10.1992-10.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/05.1998-05.1998,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/06.1998-06.1998,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/07.1996-07.1996,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/08.1995-08.1995,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/08.1983-08.1983,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/04.1989-04.1989,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/11.1991-11.1991,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/02.1996-02.1996,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/09.1993-09.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Iltis/08.1987-08.1987,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1984-01.1984,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1990-01.1990,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/04.1989-04.1989,VW(VOLKSWAGEN)/L80/07.1995-07.1995,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/05.1989-05.1989,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/03.1991-03.1991,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/10.1993-10.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/03.1996-03.1996,VW(VOLKSWAGEN)/PoloII(86C/CF)/08.1986-08.1986,VW(VOLKSWAGEN)/PoloII(86C/CF)/08.1990-08.1990,VW(VOLKSWAGEN)/SharanI(7M)/09.1996-09.1996,VW(VOLKSWAGEN)/SharanI(7M)/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/09.1990-09.1990,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/10.1992-10.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/05.1998-05.1998,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/11.1991-11.1991,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/09.1993-09.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/04.1996-04.1996
注文コード
31181984
品番
C118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途
自動車用フィルター
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
19
適合車種
SEAT/Terra/10.1990-10.1990,SEAT/ToledoI/12.1995-12.1995,SEAT/ToledoI/05.1991-05.1991,SEAT/ToledoI/11.1996-11.1996,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/09.1990-09.1990,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/10.1992-10.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/05.1998-05.1998,VW(VOLKSWAGEN)/Caravelle(Multivan/Californ.)T4/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/06.1998-06.1998,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/07.1996-07.1996,VW(VOLKSWAGEN)/GolfCabrioletIII+IV(1E7)/08.1995-08.1995,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/08.1983-08.1983,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/04.1989-04.1989,VW(VOLKSWAGEN)/GolfII(19E,1G1)/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/11.1991-11.1991,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/02.1996-02.1996,VW(VOLKSWAGEN)/GolfIII(1H1,1H5)/09.1993-09.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Iltis/08.1987-08.1987,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1984-01.1984,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1990-01.1990,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/04.1989-04.1989,VW(VOLKSWAGEN)/L80/07.1995-07.1995,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1989-08.1989,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/07.1990-07.1990,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1992-08.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/09.1992-09.1992,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/06.1992-06.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/08.1988-08.1988,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/05.1989-05.1989,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/03.1991-03.1991,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/10.1993-10.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(3A2/5,35I)/03.1996-03.1996,VW(VOLKSWAGEN)/PoloII(86C/CF)/08.1986-08.1986,VW(VOLKSWAGEN)/PoloII(86C/CF)/08.1990-08.1990,VW(VOLKSWAGEN)/SharanI(7M)/09.1996-09.1996,VW(VOLKSWAGEN)/SharanI(7M)/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/09.1990-09.1990,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/10.1992-10.1992,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/05.1998-05.1998,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T4)/09.1995-09.1995,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/11.1991-11.1991,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/04.1997-04.1997,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/09.1993-09.1993,VW(VOLKSWAGEN)/Vento(1H2)/04.1996-04.1996
適合純正型番
0020944604、A0020944604
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。