製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの フューエルフィルター
輸入車用フューエルフィルター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
BEDFORD/T-Serie/08.1980-08.1980,ERF(E.R.F.)/B-Serie/10.1974-10.1974,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1979-01.1979,ERF(E.R.F.)/C-Serie/10.1981-10.1981,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1980-01.1980,ERF(E.R.F.)/C-Serie/04.1983-04.1983,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1985-01.1985,ERF(E.R.F.)/CP-Serie/03.1984-03.1984,ERF(E.R.F.)/E-Serie/10.1986-10.1986,ERF(E.R.F.)/E-Serie/09.1988-09.1988,ERF(E.R.F.)/E-Serie/05.1986-05.1986,ERF(E.R.F.)/EC-Serie/08.1993-08.1993,FODEN/2-Serie/-,FODEN/2000-Serie/-,FODEN/4000-Serie/01.1988-01.1988,FODEN/Alpha(2000,3000,4000)/01.1998-01.1998,FODEN/Fleetmaster/-,FODEN/Haulmaster/-,FORD/Cargo/08.1985-08.1985,FORD/Cargo/09.1986-09.1986,FORD/Cargo/02.1986-02.1986,IVECOBUS/LC(Karosa-Irisbus)/06.1992-06.1992,LEYLAND/BigJ-Serie/01.1964-01.1964,LEYLAND/Constructor/01.1981-01.1981,LEYLAND/Roadtrain/09.1986-09.1986,METRO-CAMMELL-WEYMANN/CityBus/-,METRO-CAMMELL-WEYMANN/Metro/Metroliner/SuperMetrobus/01.1980-01.1980,PETERBILT/13-23.210Serie/12.1986-12.1986,PETERBILT/13-23.210Serie/02.1988-02.1988,ROMANS.A.(DAC)/19t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/22t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/26t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/38t-Serie/01.2000-01.2000,SEDDONATKINSON/3-11Series/01.1986-01.1986,SEDDONATKINSON/301Series/01.1982-01.1982,SEDDONATKINSON/4-11Series/01.1986-01.1986,SEDDONATKINSON/401Series/01.1982-01.1982,SEDDONATKINSON/Strato/08.1988-08.1988,SEDDONATKINSON/Strato/08.1998-08.1998,SEDDONATKINSON/T-Serie(Bus)/01.1968-01.1968,SISUAUTO/S-Serie/09.1981-09.1981,SISUAUTO/S-Serie/01.1985-01.1985,SISUAUTO/S-Serie/01.1981-01.1981,SISUAUTO/S-Serie/12.1982-12.1982,SISUAUTO/S-Serie/01.1982-01.1982,SISUAUTO/S-Serie/01.1990-01.1990
注文コード
31187740
品番
WK1168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。
これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途
自動車用フィルター
本体寸法(mm)
A:108/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:186
フィルター
ネジ付けフィルター
適合車種
BEDFORD/T-Serie/08.1980-08.1980,ERF(E.R.F.)/B-Serie/10.1974-10.1974,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1979-01.1979,ERF(E.R.F.)/C-Serie/10.1981-10.1981,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1980-01.1980,ERF(E.R.F.)/C-Serie/04.1983-04.1983,ERF(E.R.F.)/C-Serie/01.1985-01.1985,ERF(E.R.F.)/CP-Serie/03.1984-03.1984,ERF(E.R.F.)/E-Serie/10.1986-10.1986,ERF(E.R.F.)/E-Serie/09.1988-09.1988,ERF(E.R.F.)/E-Serie/05.1986-05.1986,ERF(E.R.F.)/EC-Serie/08.1993-08.1993,FODEN/2-Serie/-,FODEN/2000-Serie/-,FODEN/4000-Serie/01.1988-01.1988,FODEN/Alpha(2000,3000,4000)/01.1998-01.1998,FODEN/Fleetmaster/-,FODEN/Haulmaster/-,FORD/Cargo/08.1985-08.1985,FORD/Cargo/09.1986-09.1986,FORD/Cargo/02.1986-02.1986,IVECOBUS/LC(Karosa-Irisbus)/06.1992-06.1992,LEYLAND/BigJ-Serie/01.1964-01.1964,LEYLAND/Constructor/01.1981-01.1981,LEYLAND/Roadtrain/09.1986-09.1986,METRO-CAMMELL-WEYMANN/CityBus/-,METRO-CAMMELL-WEYMANN/Metro/Metroliner/SuperMetrobus/01.1980-01.1980,PETERBILT/13-23.210Serie/12.1986-12.1986,PETERBILT/13-23.210Serie/02.1988-02.1988,ROMANS.A.(DAC)/19t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/22t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/26t-Serie/01.2000-01.2000,ROMANS.A.(DAC)/38t-Serie/01.2000-01.2000,SEDDONATKINSON/3-11Series/01.1986-01.1986,SEDDONATKINSON/301Series/01.1982-01.1982,SEDDONATKINSON/4-11Series/01.1986-01.1986,SEDDONATKINSON/401Series/01.1982-01.1982,SEDDONATKINSON/Strato/08.1988-08.1988,SEDDONATKINSON/Strato/08.1998-08.1998,SEDDONATKINSON/T-Serie(Bus)/01.1968-01.1968,SISUAUTO/S-Serie/09.1981-09.1981,SISUAUTO/S-Serie/01.1985-01.1985,SISUAUTO/S-Serie/01.1981-01.1981,SISUAUTO/S-Serie/12.1982-12.1982,SISUAUTO/S-Serie/01.1982-01.1982,SISUAUTO/S-Serie/01.1990-01.1990
レンチ
(脱着用)LS11
適合純正型番
1901605、1909119、4742848
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。