※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カビナイト ST

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード31188275 品番135717
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

発酵乳酸のカビ取り洗浄剤
安心・安全・手軽にお家まるごと簡単カビ取り
塩素を含む素材を一切使わず、発酵乳酸の働きで除カビ、除菌。
発酵乳酸は人間の体内にも存在する物質ですから、人に対して非常に安全です。
弱酸性で肌についても安全です
微香(ミント)なので様々な場所にお使いいただけます。
450mLボトルで気軽にお使いただけるトリガータイプです。
漂白作用がありませんので、衣服に付着しても安心。様々な場所にお使いいただけます。

成分L-乳酸、界面活性剤(ラウレス硫酸Na)、キレート剤、pH調整剤、安定剤、香料 容量(mL)450 質量(g)502 寸法(cm)7.2×9×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする