ラインポスト(イメージ)

RST-900GLP パイナルフェンス ルーテッドストレートピケット 根入れ用ラインポスト カリテス 31188406 RST-900GLP パイナルフェンス ルーテッドストレートピケット 根入れ用ラインポスト カリテス 31188406 RST-900GLP パイナルフェンス ルーテッドストレートピケット 根入れ用ラインポスト カリテス 31188406

パイナルフェンス ルーテッドストレートピケット 根入れ用ラインポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1500 注文コード31188406 品番RST-900GLP
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ルーテッドストレートピケットフェンスは、アメリカなどの海外ドラマや映画でもよく見かけるピケットが縦に貫通したデザインのフェンスです。
全体の雰囲気をオシャレに演出し、圧迫感がなく、植物やお家の見栄えをより良くしてくれます。
素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。
また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。

用途ガーデンフェンス 材質PVC(強化樹脂) 長さ(mm)1500 ホワイト 太さ(mm)101.6角
関連資料:(0.02MB) 取扱説明書:(0.38MB)
注意
※パネル・ポスト(柱)・ポストキャップは別売りです。それぞれ選択ください。
※ポストキャップ・マウントベース・ポストベースカバー・ハンガーブランケットは、単体注文が不可な商品です。(必ずパネル・ポストと同時にご注文ください。)
※高さは、ポストキャップを含まない寸法です。※必ず「取扱説明書」で内容をご確認いただき、ご注文をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥430 / 税込 ¥473
沖縄地方数量1につき ¥430 / 税込 ¥473
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする