ワイドクローズドピケットパネル

WCP-900 バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル カリテス 31188887 WCP-900 バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル カリテス 31188887 WCP-900 バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル カリテス 31188887 WCP-900 バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル カリテス 31188887 WCP-900 バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル カリテス 31188887

バイナルフェンス ワイドクローズドピケット パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 31188887 品番 WCP-900
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お庭の植物と相性が抜群で、シンプルなスタイルのフェンスです。
上下にレールがあり手すりをかねて利用できるフェンスです。
デッキやテラスの周りによく似合います。
通気性をよくすることも視線をカットする役割も担えます。
素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。
また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。

用途ガーデンフェンス 仕様(スパン)2000mm以下 セット内容上レール 1本/下レール 1本/ピケット 12本 材質PVC(強化樹脂) ホワイト 高さ(mm)900
関連資料:(0.02MB) 取扱説明書:(0.36MB)
注意
※パネル・ポスト(柱)・ポストキャップは別売りです。それぞれ選択ください。
※ポストキャップ・マウントベース・ポストベースカバー・ハンガーブランケットは、単体注文が不可な商品です。(必ずパネル・ポストと同時にご注文ください。)
※高さは、ポストキャップを含まない寸法です。※必ず「取扱説明書」で内容をご確認いただき、ご注文をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,730 / 税込 ¥1,903
沖縄地方数量1につき ¥1,730 / 税込 ¥1,903
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする