エンドポスト(イメージ)

SOP‐1650GEP バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス 31189797 SOP‐1650GEP バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス 31189797 SOP‐1650GEP バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス 31189797

バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2250 注文コード31189797 品番SOP‐1650GEP
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。
周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。
素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。
また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。

用途ガーデンフェンス 材質PVC(強化樹脂) 長さ(mm)2250 ホワイト 太さ(mm)127角
関連資料:(0.01MB) 取扱説明書:(0.33MB)
注意
※パネル・ポスト(柱)・ポストキャップは別売りです。それぞれ選択ください。
※ポストキャップ・マウントベース・ポストベースカバー・ハンガーブランケットは、単体注文が不可な商品です。(必ずパネル・ポストと同時にご注文ください。)
※高さは、ポストキャップを含まない寸法です。※必ず「取扱説明書」で内容をご確認いただき、ご注文をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥820 / 税込 ¥902
沖縄地方数量1につき ¥820 / 税込 ¥902
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする