ソリッドプライバシーラティスパネル

SOL-1800 バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティスパネル カリテス 31189910 SOL-1800 バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティスパネル カリテス 31189910 SOL-1800 バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティスパネル カリテス 31189910 SOL-1800 バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティスパネル カリテス 31189910

バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティスパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 31189910 品番 SOL-1800
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。
周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。
素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。
また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。

用途ガーデンフェンス 仕様(スパン)2000mm以下 セット内容上レール 1本/中レール 1本/下レール 1本/パネル 6枚/ハーフパネル 1個/ラティス 1枚/ユーチャンネル(ショート) 2本/ユーチャンネル(ロング) 2本 材質PVC(強化樹脂) ホワイト 高さ(mm)1800
関連資料:(0.03MB) 取扱説明書:(0.38MB)
注意
※パネル・ポスト(柱)・ポストキャップは別売りです。それぞれ選択ください。
※ポストキャップ・マウントベース・ポストベースカバー・ハンガーブランケットは、単体注文が不可な商品です。(必ずパネル・ポストと同時にご注文ください。)
※高さは、ポストキャップを含まない寸法です。※必ず「取扱説明書」で内容をご確認いただき、ご注文をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,480 / 税込 ¥4,928
沖縄地方数量1につき ¥4,480 / 税込 ¥4,928
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする