コーナーポスト(イメージ)

SOL-1500GCP バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティス根入れ用コーナーポスト カリテス 31189937 SOL-1500GCP バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティス根入れ用コーナーポスト カリテス 31189937 SOL-1500GCP バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティス根入れ用コーナーポスト カリテス 31189937

バイナルフェンス ソリッドプライバシーラティス根入れ用コーナーポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2100 注文コード31189937 品番SOL-1500GCP
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。
周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。
素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。
また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。

用途ガーデンフェンス 材質PVC(強化樹脂) 長さ(mm)2100 ホワイト 太さ(mm)127角
関連資料:(0.03MB) 取扱説明書:(0.38MB)
注意
※パネル・ポスト(柱)・ポストキャップは別売りです。それぞれ選択ください。
※ポストキャップ・マウントベース・ポストベースカバー・ハンガーブランケットは、単体注文が不可な商品です。(必ずパネル・ポストと同時にご注文ください。)
※高さは、ポストキャップを含まない寸法です。※必ず「取扱説明書」で内容をご確認いただき、ご注文をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥780 / 税込 ¥858
沖縄地方数量1につき ¥780 / 税込 ¥858
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする