イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31191249
品番
304VG80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形差込み溶接フランジ VG
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
内径(Φmm)
(ガスケットの溝G1)100
外径D(Φmm)
160
外径(Φmm)
(ガスケットの溝G2)110
深さ(mm)
(ガスケットの溝S)3
ボルト
(呼び)M10
厚さt(mm)
12
内径d(Φmm)
90
呼び径(A)
80
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
135
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
12
幅W(mm)
(ガスケットの溝)5
RoHS指令(10物質対応)
対応