真空装置用フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31191258 品番 304VG100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質SUS F304またはSUS 304 形状溝形差込み溶接フランジ VG 種類ステンレス製真空装置用フランジ 内径(Φmm)(ガスケットの溝G1)120 外径D(Φmm)185 外径(Φmm)(ガスケットの溝G2)130 深さ(mm)(ガスケットの溝S)3 ボルト(呼び)M10 厚さt(mm)12 内径d(Φmm)115.4 呼び径(A)100 刻印無し ボルト穴中心径(C)(Φmm)160 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)12 幅W(mm)(ガスケットの溝)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする