イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
25
注文コード
31191337
品番
304VF25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
差込み溶接フランジ VF
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
外径D(Φmm)
90
ボルト
(呼び)M8
厚さt(mm)
8
内径d(Φmm)
34.5
呼び径(A)
25
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応