イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
40
注文コード
31191346
品番
304VF40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
差込み溶接フランジ VF
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
外径D(Φmm)
105
ボルト
(呼び)M8
厚さt(mm)
10
内径d(Φmm)
49.1
呼び径(A)
40
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
85
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応