イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
300
注文コード
31191434
品番
304VF300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
差込み溶接フランジ VF
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
外径D(Φmm)
400
ボルト
(呼び)M12
厚さt(mm)
16
内径d(Φmm)
321
呼び径(A)
300
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
370
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応