イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31191450
品番
304VGB10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形閉止フランジ VGB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
内径(Φmm)
(ガスケットの溝G1)24
外径D(Φmm)
70
外径(Φmm)
(ガスケットの溝G2)34
深さ(mm)
(ガスケットの溝S)3
ボルト
(呼び)M8
厚さt(mm)
8
呼び径(A)
10
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
50
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
10
幅W(mm)
(ガスケットの溝)5
RoHS指令(10物質対応)
対応