イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31191547
品番
304VGB200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
溝形閉止フランジ VGB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
内径(Φmm)
(ガスケットの溝G1)225
外径D(Φmm)
300
外径(Φmm)
(ガスケットの溝G2)241
深さ(mm)
(ガスケットの溝S)4.5
ボルト
(呼び)M12
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
200
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
270
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
15
幅W(mm)
(ガスケットの溝)8
RoHS指令(10物質対応)
対応