イノック
イノックの 真空機器
イノックの 真空配管用継手
真空装置用フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
200
注文コード
31191678
品番
304VFB200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS F304またはSUS 304
形状
閉止フランジ VFB
種類
ステンレス製真空装置用フランジ
外径D(Φmm)
300
ボルト
(呼び)M12
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
200
刻印
無し
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
270
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応