アリート(ariete)
電気ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31191714
品番
2868BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
ステンレスボディで高級感がある
蓋がとれるのでお手入れ簡単
幅(mm)
155
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
200
奥行(mm)
210
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
1200
機能
空焚き防止